Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Tripp Lite N262-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat6/6e/6a U/FTP (STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-28352514
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N262-003-BL
EAN/GTIN:
0037332188274
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332188271
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Kabelstandard
Cat6/6e/6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabel-Klasse
A
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
650 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel cat6a
,
patch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N001-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-003-BL
ab € 2,16*
Zubehör
Tripp Lite N001-007-BL Cat5e 350 MHz hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 2,13 m
Tripp Lite
N001-007-BL
ab € 3,05*
Zubehör
Tripp Lite N001-010-BL Cat5e 350 MHz hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 3,05 m
Tripp Lite
N001-010-BL
ab € 3,72*
Zubehör
Tripp Lite N001-014-BL Netzwerkkabel Blau 4,27 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-014-BL
ab € 3,98*
Zubehör
Tripp Lite N001-025-BL Cat5e 350 MHz hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,62 m
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,48*
Zubehör
Tripp Lite N001-100-BL Netzwerkkabel Blau 30,48 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 18,45*
Zubehör
Tripp Lite N001-150-GY Netzwerkkabel Grau 45,72 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-150-GY
ab € 32,59*
Zubehör
Tripp Lite N002-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,30 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-001-BL
ab € 1,02*
Zubehör
Tripp Lite N002-001-GY Netzwerkkabel Grau 0,30 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-001-GY
ab € 1,00*
Zubehör
Tripp Lite N002-002-GY Netzwerkkabel Grau 0,6 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,08*
Zubehör
Tripp Lite N002-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,91 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-003-BL
ab € 1,16*
Zubehör
Tripp Lite N002-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite N002-005-BL Cat5e 350 MHz anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,52 m
Tripp Lite
N002-005-BL
ab € 1,22*
Zubehör
Tripp Lite N002-005-GY Netzwerkkabel Grau 1,52 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-005-GY
ab € 1,01*
Zubehör
Tripp Lite N002-007-GY Netzwerkkabel Grau 2,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen