Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-550K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-550K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
KYOCERA TK-550K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
KYOCERA TK-550K Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2839764
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02HM0EU0
EAN/GTIN:
     632983010907
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
TK-550K
  • Klimaneutraler KYOCERA Originaltoner TK-550K
  • Toner-Kit schwarz für 7.000 Seiten A4 gemäss ISO/IEC 19798
  • Farbe: schwarz
  • kompatibel mit KYOCERA System FS-C5200DN

CO2-Neutraler Toner von KYOCERA. Verbessert Ihre Klimabilanz.

Umweltbewusst drucken
Jeder Toner von KYOCERA Document Solutions*, den Sie kaufen, ist klimaneutral. Das verbessert Ihre CO2-Bilanz beim Drucken und schützt unser Klima. KYOCERA kompensiert für Sie die Menge CO2, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Verpackung, Transport und Verwertung des Toners entsteht, durch die Unterstützung des KYOCERA Klimaschutzprojektes von myclimate. Handeln Sie umweltbewusst und verwenden Sie ausschließlich CO2-neutralen Toner von KYOCERA.

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.

Das KYOCERA Klimaschutzprojekt
Das KYOCERA Klimaschutzprojekt von myclimate fördert die Verbreitung von effizienten Kochern in den ländlichen Gemeinden im Westen von Kenia. Dies schützt die lokalen Holzvorkommen, reduziert die CO2-Emissionen und hat zudem eine positive Auswirkung auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung.

Sie können auch Ihre KYOCERA Systeme klimaneutralisieren. In Verbindung mit der Nutzung von CO2-neutralem Papier und CO2-neutralem KYOCERA Toner können Sie dann klimaneutral drucken.

Es gibt viele wichtige Gründe für Toner von KYOCERA.

KYOCERA Toner: Getestete Bestqualität

In einem umfangreichen Test über 30.000 Seiten hat der TÜV Rheinland einen Toner von KYOCERA gegen kompatible Fremdtoner antreten lassen. Das Ergebnis: Der Originaltoner von KYOCERA brilliert nicht nur durch die beste Druckqualität, sondern punktet auch durch höhere Zuverlässigkeit, Sicherheit und weniger Abfall.

Garantiert konstante Farbqualität und hohe Ergiebigkeit
Alle Fremdtoner zeigten am Schluss eine spürbar schwächere Farbintensität, einige bereits nach 5.000 Seiten.

Abfall vermeiden
Bei allen Fremdtonern fielen bis zu 73 Prozent mehr Abfall an als beim Originaltoner von KYOCERA. Das belastet nicht nur die Umwelt stärker, sondern erhöht auch die Entsorgungskosten.

Investition schützen
Zwei Fremdtoner hatten Lecks, ein Toner beschädigte während des Tests sogar zwei Drucker und vier Entwicklereinheiten. Die Reinigung des Systems ist mühsam und zeitaufwendig.

Senkt die Kosten
Ausnahmslos alle Fremdtoner produzierten weit mehr unbrauchbare Ausdrucke, verschwendeten also Zeit und Geld.

Zertifizierte Dokumentenechtheit
Die zertifizierte Dokumentenechtheit gemäß §29 DONot gilt nur bei Verwendung von KYOCERA Toner.

Geprüfte Unbedenklichkeit
KYOCERA Toner ist nach internationalen Standards getestet und als gesundheitlich unbedenklich beurteilt worden. Der Blaue Engel für Emissionsarmut wird für unsere Systeme nur bei Betrieb mit ressourcenschonendem KYOCERA Originaltoner verliehen.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-C5200DN
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
306.5 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
61 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02M50NL0
ab € 53,16*
Zubehör
Kyocera
1T02M70NL0
ab € 45,81*
Zubehör
Kyocera
1T02J00EU0
ab € 75,78*
Zubehör
Kyocera
1T02J10EU0
ab € 80,73*
Zubehör
Kyocera
1T02J20EU0
ab € 78,40*
Zubehör
Kyocera
1T02HS0EU0
ab € 44,68*
Zubehör
Kyocera
1T02H50EU0
ab € 61,04*
Zubehör
Kyocera
1T02BX0EU0
ab € 33,70*
Zubehör
Kyocera
1T02FM0EU0
ab € 45,99*
Zubehör
Kyocera
1T02F90EU0
ab € 74,94*
Zubehör
Kyocera
1T02GA0EU0
ab € 38,70*
Zubehör
Kyocera
1T02HMAEU0
ab € 10,18*
Zubehör
Kyocera
1T02HNBEU0
ab € 10,23*
Zubehör
Kyocera
1T02KVBNL0
ab € 60,49*
Zubehör
Kyocera
1T02KVANL0
ab € 59,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.