Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Optoma W320USTi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28461408
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     95.72702GC0E
EAN/GTIN:
     5055387629257
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Projektor W320USTi / Ultra Short Throw / WXGA / 4000Alu / 20000:1 / 2xHDMI+2xVGA / TouchBeam Finger Touch interaktive Technologie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Blende (relative Öffnung)
2,4
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Grau
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Zoomverhältnis
Fixed
Projektionsverhältnis
0.27:1
Offset
115 %
Brennweite des Objektivs
3.72 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
85 - 115 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9,16:10
Projektionsabstand
0.49 - 0.66 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Einheitlichkeit
85 %
Horizontaler Scanbereich
15.3 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 85 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-20 - 20 °
Matrix Größe
0.65 Zoll
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Version
1.4a
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4850 g
Breite
385 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
99 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
3000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
6500 h
Lampenleistung
260 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Technische Details
Kontrastverhältnis
20000:1
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speichermedium
Optical disc player Typ
Nicht enthalten
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB,VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
310 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
260 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L
3D
Ja
Unterstütze 3D-Formate
Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i,480i,576i,576p,720p
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.301,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,44*
€ 1.660,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,41*
€ 1.654,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.354,49*
€ 1.611,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,10*
€ 1.579,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,72*
€ 1.549,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.