Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-122 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-122 Drahtverbinder
Wago 890-122 Drahtverbinder
Wago 890-122 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28476365
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
leistungsstecker
wago leistungsstecker
Buchse; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; für Leitungsdurchmesser 3,8 - 8,2 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.6 g
Breite
15.6 mm
Tiefe
61.6 mm
Höhe
13.2 mm
Merkmale
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,912*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,292*
€ 2,72748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,152*
€ 2,56088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0977*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.