Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-715 Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-715 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-715 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-715 Drahtverbinder Schwarz
Wago 890-715 Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-11291891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Stecker; Snap-In-Ausführung; 5-polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.942 g
Breite
35.5 mm
Tiefe
39.85 mm
Höhe
17.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
400 V
Stromstärke
13 A
Zertifizierung
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,293*
€ 2,623*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,386*
€ 2,726*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3975*
€ 2,7375*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,30216*
€ 2,97216*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,3045*
€ 2,9745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,623*
€ 3,12137
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,293*
€ 2,72867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.