Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Onyx M - 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Onyx M - 7
Osram Onyx M - 7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28489400
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     ONYX COPILOT M-7
EAN/GTIN:
     4052899077270
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
osram leselampe led
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Eingangsspannung
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
473 mm
Gewicht
84 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
140 g
Lampen
Lampentyp
LED
Lampenleistung
0.5 W
Lichtleistung
20 lm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: leselampe led, leselampe osram
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.