Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell UB EYE Design Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller UB EYE Design, Metallspitze, 0,4, weinrot
Tintenroller UB EYE Design, Metallspitze, 0,4, weinrot
Tintenroller UB EYE Design, Metallspitze, 0,4, weinrot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28490192
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Ein Tintenroller der Extraklasse! Der uni-ball eye verfügt über ein einzigartiges Tintenfluss-System, das für eine hohe Schreibleistung sorgt. Die Tinte ist lichtbeständig und wasserfest. Ein Stift auf den Sie sich verlassen können.

- Tintenroller uni-ball® eye fine in der Design-Edition
- Mit hochwertigem Metallclip
- Linienbreite:0,4mm
- Konstanter Tintenfluss bis zum letzten Strich
- In 8 Tintenfarben erhältlich
- Die Farben rot, blau, grün und schwarz enthalten dokumentenechte Tinten
- Schreibfarbe: weinrot
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Schreibfarben
Rot
Dicke
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.