Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell UB EYE Design Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell UB EYE Design Blau
Faber-Castell UB EYE Design Blau
Faber-Castell UB EYE Design Blau
Faber-Castell UB EYE Design Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28490193
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Ein Tintenroller der Extraklasse! Der uni-ball eye verfügt über ein einzigartiges Tintenfluss-System, das für eine hohe Schreibleistung sorgt. Die Tinte ist lichtbeständig und wasserfest. Ein Stift auf den Sie sich verlassen können.

- Tintenroller uni-ball® eye fine in der Design-Edition
- Mit hochwertigem Metallclip
- Linienbreite:0,4mm
- Konstanter Tintenfluss bis zum letzten Strich
- In 8 Tintenfarben erhältlich
- Die Farben rot, blau, grün und schwarz enthalten dokumentenechte Tinten
- Schreibfarbe: hellblau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibfarben
Blau
Dicke
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.