Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Addimat 01.420 Komponente für Sicherheitsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Addimat 01.420 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 01.420 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat 01.420 Komponente für Sicherheitsgeräte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28496645
Hersteller:
     Addimat
Herst.-Nr.:
     01.420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
Kellnerschlüssel
Kellnerstift
addimat kellnerstift schwarz
Das Addimat-Stiftschloss ist sehr kompakt und ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Benutzeridentifikation. Der Code-Stift rastet magnetisch im Schloss ein und überträgt den Stiftcode. Der äusserst robuste, wasserfeste und unverwüstliche Codestift besitzt immer eine 48 Bit-ID-Serial-Nummer, die einzigartig ist und sich nicht manipulieren lässt. Zusätzlich kann, je nach Stifttyp, ein individueller Zeichencode programmiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
10 x 55 x 10 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kellnerschloss addimat, kellnerschloss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat
65.001
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65.021
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat
65031
ab € 2,61*
Zubehör
Addimat
65011
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.