| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-28520822 Herst.-Nr.: BS60017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Kaltgeräteverlängerung C14-C19, 10 A/ 16 A, schwarz, 3x1,5mm², 1,8m
- Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse - Haube: vergossen, C14-C19, 10 A/ 16 A - Aufbau Kabekl: 3 x 1,5 mm² - Adern Material: Kupfer - Stecker Material: FeNi - Kontaktoberfläche: vernickelt - Farbe Stecker: Schwarz - Farbe Kabel: Schwarz Weitere Informationen: Technische Details | Material | Kupfer | Energie | Eingangsstrom | 10/16 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | C14-Koppler | | Anschluss 2 | C19-Koppler | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |