Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks C19/C20 M/F 5m Schwarz C20-Koppler C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks C19/C20 M/F 5m Schwarz C20-Koppler C19-Koppler
shiverpeaks C19/C20 M/F 5m Schwarz C20-Koppler C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28521040
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS60016-5
EAN/GTIN:
     4017538030597
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
kaltgeräteverlängerung 5m
kaltgeraete verlaengerung
shiverpeaks®-BASIC-S--Kaltgeräteverlängerung C20-C19, 16 A, 3x1,5mm², 5,0m

- Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse
- Haube: vergossen, C20-C19, 16 A
- Aufbau Kabel: 3 x 1,5 mm²
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: FeNi
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Stecker: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kupfer
Energie
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
C20-Koppler
Anschluss 2
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.