Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 30030035 Aktenordner Karton, Kunststoff Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 30030035 Aktenordner Karton, Kunststoff Blau A4
Leitz 30030035 Aktenordner Karton, Kunststoff Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28521922
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30030035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Leitz-Ordner
Schnellhefter in intensiven, frischen Farben für die schnelle und einfache Ablage gelochter Unterlagen. Mit Heftmechanik und Plastik-Abdeckstreifen für einen sicheren Halt. - Heftmechanik für Standard-Lochung (80 mm) - Für kaufmännische Heftung und Amtsheftung verwendbar - Verschiedene Farben und Beschriftungslinien für eine übersichtliche Organisation - Für Format A4 - Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²) - Hergestellt aus hochwertigem 100% recycelten Pendarec-Karton (250 g/m²), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Contains recyclable materials
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5791*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,28*
Zubehör
Leitz
50080035
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.