Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller
Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller
Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28523887
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SNOGA/2BIS2JS2JO8V/EUI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Energie
Stromversorgung
102 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Intel® Celeron® J1900
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Speicherkapazität
4000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.203,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,19*
€ 1.550,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,99*
€ 1.546,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.268,16*
€ 1.509,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,54*
€ 1.473,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,03*
€ 1.431,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.