Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET PSU_55V_2A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET PSU_55V_2A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
ALLNET PSU_55V_2A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28524298
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PSU_55V_2A
EAN/GTIN:
     4038816119063
ALLNET Ersatznetzteil 55V/2A für z.B. ALL048900
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
PoE-Adapter
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsspannung
55 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2 A
Kompatibilität
ALLNET ALL048900
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.