Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LEDriving LG 15 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LEDriving LG 15 W LED
Osram LEDriving LG 15 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28525040
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDDRL102
EAN/GTIN:
     4052899200494
Suchbegriffe:
Tagfahrleuchte KFZ
Tagfahrleuchtensatz KFZ
Anwendungsgebiete

- Tagfahrlicht
- Positionslicht
- Auch für Hybrid-Fahrzeuge und Fahrzeuge mit StartStop-Automatik geeignet
Weitere Informationen:
Leistungen
Leistung
15 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Tageslicht
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
1162 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
167 mm
Gewicht
953 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.