Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8421060000 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8421060000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8421060000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8421060000 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28530843
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8421060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 120 V UC +5 / -15 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 50 mA, Zugfederanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.1 x 63.2 x 91 mm
Gewicht
22.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.