Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8421380000 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8421380000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8421380000 Leistungsrelais Grau
Weidmüller 8421380000 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28530844
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8421380000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 20 mA, Zugfederanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.1 x 63.2 x 91 mm
Gewicht
24 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,03*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45388*
Zubehör
Weidmüller
2460810000
ab € 0,46804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.