Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8869900000 Leistungsrelais Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8869900000 Leistungsrelais Transparent
Weidmüller 8869900000 Leistungsrelais Transparent
Weidmüller 8869900000 Leistungsrelais Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28531160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8869900000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
RIDERSERIES RCI, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 8 A, Steckanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Kontakte
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
13 x 25.6 x 29 mm
Gewicht
16.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Ladekapazität
2000 VA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.