Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8869960000 Leistungsrelais Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8869960000 Leistungsrelais Transparent
Weidmüller 8869960000 Leistungsrelais Transparent
Weidmüller 8869960000 Leistungsrelais Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28531165
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8869960000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
RIDERSERIES RCI, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 16 A, Steckanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Kontakte
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
13 x 26.7 x 29 mm
Gewicht
17.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Ladekapazität
4000 VA
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.