Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8950910000 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8950910000 Leistungsrelais Schwarz
Weidmüller 8950910000 Leistungsrelais Schwarz
Weidmüller 8950910000 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28531273
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950910000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kontakte
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6.1 x 55 x 74.4 mm
Gewicht
20.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.