Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8957020000 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8957020000 Leistungsrelais Schwarz
Weidmüller 8957020000 Leistungsrelais Schwarz
Weidmüller 8957020000 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28531302
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8957020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kontakte
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 29 x 28 mm
Gewicht
29.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Ladekapazität
3000 VA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,041*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,301*
€ 12,25819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,571*
€ 11,38949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,041*
€ 9,56879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.