Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL WDR-480-24 Netzteil 480 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL WDR-480-24 Netzteil 480 W Metallisch
MEAN WELL WDR-480-24 Netzteil 480 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28533038
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     WDR-480-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
180 - 550 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
1.6 - 4 A
Leistungsfaktor
0,84
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
18 ms
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Spannungstoleranz
1 %
Anstiegszeit
150 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
128.5 mm
Höhe
125.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
WDR-480-48
ab € 127,94*
Ähnlich
RS Pro
2211856
ab € 269,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.