Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6599-0-2914 Lichtschalter Kunststoff Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6599-0-2914 Lichtschalter Kunststoff Silber
Busch-Jaeger 6599-0-2914 Lichtschalter Kunststoff Silber
Busch-Jaeger 6599-0-2914 Lichtschalter Kunststoff Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28533834
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6599-0-2914
EAN/GTIN:
     4011395076149
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehschalter
Schalterabdeckung
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Oberfläche Kunststoff lackiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
6599-0-2906
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.