Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12 Natriumlampe 27 W 3700 lm 1800 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12 Natriumlampe 27 W 3700 lm 1800 K
Philips MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12 Natriumlampe 27 W 3700 lm 1800 K
Philips MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12 Natriumlampe 27 W 3700 lm 1800 K
Philips MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12 Natriumlampe 27 W 3700 lm 1800 K
Philips MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12 Natriumlampe 27 W 3700 lm 1800 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28533945
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17974615
EAN/GTIN:
     8711500179746
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Niederdrucklampe
Leuchtmittel BY22d
Sockel BY22d
leuchtmittel by22d
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Energie
Eingangsstrom
0.37 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
225 g
Leistungen
Lampenleistung
27 W
Fassungs-/Sockeltyp
BY22D
Lichtleistung
3700 lm
Farbtemperatur
1800 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.