Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 19742915 Natriumlampe 605 W E40 90000 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 19742915 Natriumlampe 605 W E40 90000 lm 2000 K
Philips 19742915 Natriumlampe 605 W E40 90000 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28533978
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19742915
EAN/GTIN:
     8711500197429
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIATechnologie
für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Transparent
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
177 g
Leistungen
Lampenleistung
605 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
90000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
2000 K
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19265315
ab € 8,59*
Ähnlich
Philips
17988315
ab € 19,57*
Ähnlich
Philips
19230115
ab € 7,30*
Ähnlich
Philips
19229515
ab € 10,09*
Ähnlich
Philips
17987615
ab € 11,64*
Ähnlich
Philips
19266015
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.