| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-28534250 Herst.-Nr.: 12197800 EAN/GTIN: 8718291121978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet
- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598) - Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO) - Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035) - Bei einem Lampenplatzer muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A+ | Merkmale | Lampenleistung | 250 W | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 3000 K | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 28300 lm | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | klar | ![](/p.gif) | Dimmbar | Ja | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Quecksilbergehalt | 25.3 mg | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 47 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 257 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |