Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 8957190000 Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 8957190000 Leistungsrelais Schwarz
Weidmüller 8957190000 Leistungsrelais Schwarz
Weidmüller 8957190000 Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28535939
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8957190000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 6 A
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kontakte
4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 29 x 28 mm
Gewicht
30.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Energie
Ladekapazität
1500 VA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.