Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBA1104 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBA1104 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
CoreParts MBA1104 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28542747
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBA1104
EAN/GTIN:
     5712505475218
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Netzteil
Netzteil Etikettendrucker
netzteil etikettendrucker
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
24 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.7 A
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
376 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.5
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.5 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.