Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Pizza- und Flammkuchenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Pizza- und Flammkuchenschneider
RÖSLE Pizza- und Flammkuchenschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28544973
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25123
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Pizzaschneider mit großem, stabil gelagerten Rad garantiert ein sauberes Zerteilen der Pizza, ohne den Belag zu verschieben, auch bei dicken Teigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Grifflänge
100 mm
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Gewicht und Abmessungen
Klingendurchmesser
70 mm
Tiefe
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.