Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller
Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller
Patton SmartNode Open Gateway Appliance Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28545730
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SNOGA/4JS4JO/EUI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
patton voip gateway
voip gateway
Weitere Informationen:
Protokolle
DMZ-Unterstützung
Ja
Unterstützte Protokolle
CAS, RBS, E&M, R2/MFC-R2 (Q.400 – Q.490)
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 305 x 44 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Intel® Celeron® J1900
Speicherkapazität
4096 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.172,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,48*
€ 1.486,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,31*
€ 1.483,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,00*
€ 1.454,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,75*
€ 1.428,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,20*
€ 1.394,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.