Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 74315 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 74315 Telefonkabel 15 m Schwarz
Tecline 74315 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28577509
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     74315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 15m
isdn kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.