Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6213/2.1 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6213/2.1 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle
Busch-Jaeger 6213/2.1 Unterputzmontiert Auslöser Rollo/Jalousie 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28584380
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6220-0-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten
Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes

Busspannung: 24 V

Ausgänge: 2 Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 4 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 920 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Einbautiefe: 32 mm

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Stromstärke
4 A
Potenzialfreier Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
32 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0013
ab € 66,08*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0014
ab € 64,41*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0016
ab € 95,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.