Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6253/0.4 DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6253/0.4 DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 4 Kanäle
Busch-Jaeger 6253/0.4 DIN-Schienenmontage Auslöser Rollo/Jalousie 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28584393
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6220-0-0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Verlustleistung: 2 W
Busspannung: 24 V

Ausgänge: 4
Lastart: AC3
Nennstrom: 6 A, cos φ0,45
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 4 TE

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
21 - 30 V
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.