Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6254/0.12 DIN-Schienenmontage Heizungsaktor 12 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6254/0.12 DIN-Schienenmontage Heizungsaktor 12 Kanäle
Busch-Jaeger 6254/0.12 DIN-Schienenmontage Heizungsaktor 12 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28584394
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6220-0-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
SmartHome Heizungsaktor
smarthome heizungsaktor
Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Verlustleistung: 4 W
Busspannung: 24 V

Ausgänge: 12
Lastart: ohmsch
Nennstrom: 160 mA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Teilungseinheit: 8 TE

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Heizungsaktor
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
21 - 30 V
Stromstärke
0.16 A
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.