Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 6m TAE-F – RJ 11 Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 6m TAE-F – RJ 11 Schwarz, Transparent
S-Conn 6m TAE-F – RJ 11 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28586752
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 70096
EAN/GTIN:
     4017538700964
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 6m
tae kabel
  • Anschlüsse: TAE-F Stecker - RJ11 Stecker. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet. - Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,51*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.