Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39960094 Sammelmappe Polypropylen (PP) Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39960094 Sammelmappe Polypropylen (PP) Schwarz A4
Leitz 39960094 Sammelmappe Polypropylen (PP) Schwarz A4
Leitz 39960094 Sammelmappe Polypropylen (PP) Schwarz A4
Leitz 39960094 Sammelmappe Polypropylen (PP) Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-28593434
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39960094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Premium Ordnungsmappe in gebürsteter Struktur und dezenten Farben. Ideal zum Sortieren und Organisieren von Dokumenten.

- 12 Fächer mit Taben für eine übersichtliche Organisation
- Mit 3 Schutzklappen am Rückdeckel zur Ablage loser Unterlagen
- Inhaltsverzeichnis im Rückdeckel ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Inhalt
- Raffinierter Verschluss für eine sichere Aufbewahrung der Unterlagen
- Gut kombinierbar mit Leitz Sichthüllen oder Leitz CombiFile Hüllen
- Für bis zu 200 Blatt (80 g/m²)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,40*
Zubehör
Leitz
11080094
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.