Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ADDERLink X50 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ADDERLink X50 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X50 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X50 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink X50 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29161810
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     X50-IEC
EAN/GTIN:
     8716065239263
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender adder
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
VGA
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
VGA
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
120 mm
Tiefe des Senders
75 mm
Höhe des Senders
26 mm
Gewicht Transmitter
430 g
Breite des Empfängers
120 mm
Tiefe des Empfängers
75 mm
Höhe des Empfängers
26 mm
Empfängergewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,70*
€ 525,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,36*
€ 510,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.