Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ADDERLink XD522 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29161813
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     XD522-DP-PAIR-IEC
EAN/GTIN:
     8716065303384
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender adder
kvm extender
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
2
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6a, Cat7
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, Seriell, USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
198 mm
Tiefe des Senders
120 mm
Höhe des Senders
44 mm
Gewicht Transmitter
750 g
Breite des Empfängers
198 mm
Tiefe des Empfängers
120 mm
Höhe des Empfängers
44 mm
Empfängergewicht
750 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,00*
€ 1.854,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,25*
€ 1.806,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,80*
€ 1.763,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.424,56*
€ 1.695,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.