Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBXF12BL-AY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CBXF12BL-AY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Panduit CBXF12BL-AY Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29168586
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBXF12BL-AY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik
Markenkompatibilität
Panduit
Kompatibilität
CBXF6-LD3/LDPH3; LD5/LDPH5 CBXF12-LD3/LDPH3; LD5/LDPH5; LD10/LDPH10
Anzahl Fassungen
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
119.4 mm
Höhe
45.8 mm
Dicke
169.2 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.