Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PSL-DCJB-BU Anschlussblock Blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Panduit PSL-DCJB-BU Anschlussblock Blau
Panduit PSL-DCJB-BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29178256
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PSL-DCJB-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff, Polycarbonat
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.63 mm
Tiefe
13.01 mm
Höhe
10.12 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 33,915*
€ 40,35885
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,22*
€ 38,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 28,63*
€ 34,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.