Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cat6A S/FTP RJ-45 Netzwerkkabel Rot 2,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit Cat6A S/FTP RJ-45 Netzwerkkabel Rot 2,5 m S/FTP (S-STP)
Panduit Cat6A S/FTP RJ-45 Netzwerkkabel Rot 2,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29179576
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STP6X2.5MRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,93*
€ 681,7867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 557,82*
€ 663,8058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,85*
€ 659,0815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 548,64*
€ 652,8816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 535,62*
€ 637,3878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.