Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1974 Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1974 Ladegerät für Batterien
PATONA 1974 Ladegerät für Batterien
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29209420
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1974
EAN/GTIN:
     4055655114073
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät micro
schnellladegerät
Der PATONA NP-BX1, NPBX1 USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Der NP-BX1, NPBX1 Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Kompatible Produkte
Sony HDR-AS15, CyberShot DSC RX100, DSC RX1r, DSC RX100MII, DSC HX50V, DSC RX1, DSC HX300, DSC WX300
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
4.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1944
ab € 12,59*
Ähnlich
PATONA
1951
ab € 12,59*
Ähnlich
PATONA
1954
ab € 10,16*
Ähnlich
PATONA
1964
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.