Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Strawberry 29XL K Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-29231447
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T29914010
EAN/GTIN:
8715946600390
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson Expression Home XP-235/332/335/432/435
Seitenergebnis schwarze Tinte
470 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen schwarze Tinte
11.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
145 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
druckerpatrone epson schwarz
,
druckerpatrone epson
,
epson druckerpatrone schwarz
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Strawberry 29 C Druckerpatrone Original Standardertrag Cyan
Epson
C13T29824010
ab € 7,45*
Ähnlich
Epson Strawberry 29 K Druckerpatrone Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T29814010
ab € 11,10*
Ähnlich
Epson Strawberry 29 M Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
Epson
C13T29834010
ab € 7,42*
Ähnlich
Epson Strawberry 29XL C Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Epson
C13T29924010
ab € 14,27*
Ähnlich
Epson Strawberry 29XL CMYK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson
C13T29964010
ab € 60,96*
Ähnlich
Epson Strawberry 29XL M Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Magenta
Epson
C13T29934010
ab € 14,18*
Ähnlich
Epson Strawberry 29XL Y Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Gelb
Epson
C13T29944010
ab € 13,92*
Ähnlich
Epson Strawberry Multipack 4-colours 29 Claria Home Ink
Epson
C13T29864012
ab € 32,36*
Ähnlich
Epson Strawberry Singlepack Yellow 29 Claria Home Ink
Epson
C13T29844012
ab € 7,23*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T29914010 schwarz 29XL
Ampertec
ab € 14,94*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T29924010 cyan 29XL
Ampertec
C13T299240
ab € 11,00*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T29934010 magenta 29XL
Ampertec
ab € 11,05*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T29944010 yellow 29XL
Ampertec
ab € 10,21*
Ähnlich
Soennecken Tintenpatrone 82204 wie Epson C13T29914012 29XL schwarz
Soennecken
82204
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen