Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 0.25m RJ45 Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 0.25m RJ45 Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
S-Conn 0.25m RJ45 Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29238936
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 75211-0,25 R
EAN/GTIN:
     4017538001894
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat. 5e SF/UTP – folien- und geflechtgeschirmte Cat.5e Netzwerk-Anschlusskabel – 100MHz Western-Stecker 8/8 (RJ45) – Western-Stecker 8/8 (RJ45), 0.25m, Rot.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.