Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91715 Kartenleser SATA Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91715 Kartenleser SATA Eingebaut
DeLOCK 91715 Kartenleser SATA Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29378976
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91715
EAN/GTIN:
     4043619917150
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Diesen Card Reader von Delock können Sie zum Einsatz Ihrer CFast Speicherkarte verwenden. Sie können diesen intern in Ihren PC einbauen und an einen vorhandenen SATA Port anschließen. Die optionale CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder auch als Festplatte für ein Betriebssystem, da Sie davon booten können. - Anschlüsse: 1 x SATA 3 Gb/s 22 Pin Buchse > 1 x CFast Slot - Unterstützt CFast Typ I / II Speicherkarten - Bootfähig
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
SATA
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CFast
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.