Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019706022 Herst.-Nr.: 1505-0002 EAN/GTIN: 4013674051113 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Lithium-Industriebatterien sind u.a. für die professionelle Industrieanwendung für sehr hohe Entladeströme. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Form | Rechteck | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 5 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm | | Tiefe | 17.5 mm | | Höhe | 48.5 mm | | Gewicht | 202 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,89* | € 19,20* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 27,27* | € 35,15* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,99* | € 35,90* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,34* | € 37,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 34,76* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|