Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix DMC-FZ300 1/2.3" Bridgekamera 12,1 MP MOS 4000 x 3000 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lumix DMC-FZ300 1/2.3" Bridgekamera 12,1 MP MOS 4000 x 3000 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-FZ300 1/2.3" Bridgekamera 12,1 MP MOS 4000 x 3000 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29393146
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMC-FZ300EG-K
EAN/GTIN:
     5025232830657
Suchbegriffe:
Bridgekamera
bridgekamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
Sucher
Vergrößerung
3.88 x
Sucherbildschirmgröße
0.39 "
Sucherauflösung (ca.)
1440000 Pixel
Objektiv
Optischer Zoom
24 x
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
4.5 - 108 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
720 mm
Minimale Blendenzahl
2,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/11
Extra-/Smart-Zoom
48 x
Anzahl der aspärischen Linsen
5
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
380 Schüsse
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten
Bildstile
Kinder, Essen, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Landschaft
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Farbsättigungseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Einzelbild, Diashow, Miniaturansichten
Multiburst-Modus
Ja
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Direktdruck
Ja
Bildbearbeitung
Crop, Größe verändern
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Kamera-Dateisystem
DCF, DPOF, Exif 2.3, RAW
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.3 - 8.8 m
Blitzreichweite (Tele)
1 - 8.8 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/16000 s
Längste Verschlusszeit
60 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Staubschutz
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, Flexibler Spot-Autofokus, Einzelbild-Autofokus
AF-Objekterkennung
Gesicht
Gesichtserkennung
Ja
Normaler Fokusbereich (Tele)
2 - ∞ m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.3 - ∞ m
Normaler Fokusbereich
0.3 - ∞ / 2.0 - ∞ m
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.6 mm
Tiefe
117.1 mm
Höhe
91.5 mm
Gewicht
640 g
Gewicht (mit Batterie)
691 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
PHOTOfunSTUDIO 9.7PE SILKYPIX Developer Studio 4.3SE Adobe Reader LoiLoScope (trial)
Bildschirm
Display
LCD
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
1040000 Pixel
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Sichtfeld
100 %
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
6400
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
AV-Ausgang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Mikrofon-Eingang
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
Bridgekamera
Megapixel (ca.)
12.1 MP
Sensor-Typ
MOS
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
[4:3] 4000x3000 (12M) (L) / 3264x2448 (8M) (M) / 2048x1536 (3M) (S) [3:2] 4000x2672 (10.5M) (L) / 3264x2176 (7M) (M) / 2048x1360 (2.5M) (S) [16:9]4000x2248 (9M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S) [1:1] 2992x2992 (9M) (L) / 2448x2448 (6M) (M) / 1920x1920 (3.5M) (S)
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
12.8 MP
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,09*
€ 818,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,99*
€ 805,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,00*
€ 731,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.