Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Comfort Zapper + Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Comfort Zapper + Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Comfort Zapper + Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Comfort Zapper + Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
One For All Comfort Zapper + Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29401029
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 6820
EAN/GTIN:
     8716184059933
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universalfernbedienung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Pallettenlänge netto
1.6 mm
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
375 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8716184059933
Versandkartonsbreite
123 mm
Versandkartonslänge
345 mm
Versandkartonshöhe
166 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1700 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
3
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Universal
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
TV, STB, Audio devices
Sonstige Funktionen
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1000 kg
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
79 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.