Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velbon Geo 535DA Stativ Digitale Film/Kameras 4 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velbon Geo 535DA Stativ Digitale Film/Kameras 4 Bein(e) Schwarz
Velbon Geo 535DA Stativ Digitale Film/Kameras 4 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29405119
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     24143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Trust Tastaturen
trust usb tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1805 mm
Höhe (min)
280 mm
Gewicht
1810 g
Länge, zugeklappt
665 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Stativgewinde
1/4 "
Fußabdruckdurchmesser (max.)
25 mm
Weitere Suchbegriffe: trust tastaturen, trust keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.