Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Folders with 3 valves Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Folders with 3 valves Orange A4
Esselte Folders with 3 valves Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2953625
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1033313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4 karton
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
61 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4772*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6072*
€ 0,72257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.